曜日別特売
056164 9本組(Torx)ドライバービット(TORSION) Wera 83599095

056164 9本組(Torx)ドライバービット(TORSION) Wera 83599095
056164 9本組(Torx)ドライバービット(TORSION) Wera 83599095
056164 9本組(Torx)ドライバービット(TORSION) Wera 83599095
056164 9本組(Torx)ドライバービット(TORSION) Wera 83599095
056164 9本組(Torx)ドライバービット(TORSION) Wera 83599095
056164 9本組(Torx)ドライバービット(TORSION) Wera 83599095

9本組(Torx)ドライバービット(TORSION)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード83599095品番056164
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます

用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー、トルクスビット (TX)8・9・10・15・20・25・27・30・40質量(g)92寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×65×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする