Wera
ドライバービット(精密ハーフムーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃先
(-)3.0
(-)1.5
(-)2.0
(-)3.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83600434
品番
135267
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途
マイナスネジ用
寸法(mm)
ハーフムーン差込:4
質量(g)
3.5
刃先
(-)3.0