H01102 リフティングバッグ (高耐久性) GRIPPS 83605097

H01102 リフティングバッグ (高耐久性) GRIPPS 83605097
H01102 リフティングバッグ (高耐久性) GRIPPS 83605097
H01102 リフティングバッグ (高耐久性) GRIPPS 83605097
H01102 リフティングバッグ (高耐久性) GRIPPS 83605097
H01102 リフティングバッグ (高耐久性) GRIPPS 83605097
H01102 リフティングバッグ (高耐久性) GRIPPS 83605097

リフティングバッグ (高耐久性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード83605097品番H01102
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

長物の運搬、保管用のバッグです。本品は丈夫で長持ち、防水性に優れており、工場内での作業で使用するのに最適な製品です。強化型のターポリン素材、取り外し可能なショルダーストラップや防水のファスナージッパーでデザインされており、どんな作業現場でもご使用いただけます。ショルダーストラップを使えばバックパックに変更可です。10mmの防水のジッパーです。名刺ホルダー付きです。

用途建築現場、機械メンテナンスに幅(mm)350高さ(mm)350長さ(cm)60耐荷重(N)196.133最大荷重(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする