曜日別特売
H01147 ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS 83605106

H01147 ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS 83605106
H01147 ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS 83605106
H01147 ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS 83605106
H01147 ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS 83605106
H01147 ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS 83605106

ツール落下防止用作業ステーション

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード83605106品番H01147
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ツールの整理、保管用のワークステーションです。チューブ状の足場材や手すり等に取り付けて使用するモバイルワークステーションです。ストレッチ素材のストラップとキャンバス素材の収納ケースがツールや重量系の道具類一式をきれいに収納し、出し入れしやすくします。最大 20 個のツールを整理して収納できます。2つのデュアルアクションカラビナ付きです。ねじれや歪みを防ぐ剛性の高いバックボードを備えています。ポーチは内縫いされており、バッテリーツールの収納に最適です。非常に耐久性のある26オンスの生地から作られています。金属の使用を最小限に抑え、非導電性のストラップコネクターを備えているため、低電圧の電気環境でも使用できます。

用途高所作業、建設作業、電気工事に耐荷重(kg)1長さ(cm)60外寸法・幅(mm)550

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする