おたふく手袋
BTパワーストレッチ 前開き ロングタイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
83606804
品番
JW-165
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色
52.ブラック
サイズ
5L
身長(cm)
175-185
胴囲(cm)
110-120