曜日別特売
TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 83607949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 83607949
TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 83607949
TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 83607949

絶縁キャップ付棒形圧着端子TC235-16S-C

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
内容量1箱(50個)注文コード83607949品番TC235-16S-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。

全長(mm)
25
色
黄透明
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
寸法D(Φmm)
5.6
定格電流(A)
20
寸法F(Φmm)
1.9
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.0~3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※センターピンタイプではありません。
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11086616
2019-02-14
用途: 電気配線作業
電気・ガス・熱供給・水道業

写真と現物が違いました。現物は絶縁キャップが写真のようなスリムタイプではなく,圧着部が膨らんだ形のものです。写真をみて幅をとらないと思い購入しましたが残念です。今後は信じないよう気をつけます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする