150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187

150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187
150112 ウレタン入りソケットレンチセット Wera 83695187

ウレタン入りソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード83695187品番150112
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。

セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、エクステンション 003638・003637(1/2”×250・1/2”×125mm)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”×69mm)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”×52mm)、1/2”六角ソケット 003601・003602・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003611・003612・003613・003614・003615・003616・003617(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、六角ビットソケット(60mm) 003820・003821・003822・003823・003824・003825(4・5・6・7・8・10mm)、六角ビットソケット(140mm) 003840・003841・003842(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137322(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
注意
※137322はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする