060510 ビット Wera 83695747

060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747
060510 ビット Wera 83695747

ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード83695747品番060510
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

TORX内ネジ用の高品質ビット。Wera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます。出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されます。サイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます。1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

用途トルクスソケットネジ用軸径(Φmm)6寸法(mm)差込口の溝位置:9全長(mm)50
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする