PR1897 18-8ステンレスたこやき返し 先平タイプ アークランズ 83696937

PR1897 18-8ステンレスたこやき返し 先平タイプ アークランズ 83696937
PR1897 18-8ステンレスたこやき返し 先平タイプ アークランズ 83696937
PR1897 18-8ステンレスたこやき返し 先平タイプ アークランズ 83696937

18-8ステンレスたこやき返し 先平タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83696937品番PR1897
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途たこやきを作る際に仕様先端が丸めてあるので安心して使用可能材質金具:18-8ステンレス鋼、桂:ステンレス鋼、柄:天然木ウッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする