BELDEN
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100m)
注文コード
83697305
品番
MRG2130.00100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG213
Certificazione CPR = Eca
減衰 = 1.5 dB/100 m @ 5 MHz
定格電圧 = 3000 V dc
シリーズ = MRG2130℃
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表