3386H-1-500LF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3386H-1-500LF BOURNS 83697820

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 1回転型 3386H-1-500LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83697820品番3386H-1-500LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
仕様
最大抵抗 = 50Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3386
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 9.53mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
3386H側面調整
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする