TBU-CA065-100-WH Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 650V, TBU-CA065-100-WH BOURNS 83698215

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 650V, TBU-CA065-100-WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83698215
品番
TBU-CA065-100-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ

仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 650V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
最大逆スタンドオフ電圧 = 20V
ピン数 = 2
最大ピークパルス電流 = 0.2A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm
高さ = 0.85mm
動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする