曜日別特売
CDSOD323-T05LC Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05LC BOURNS 83698285

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05LC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83698285
品番
CDSOD323-T05LC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 9.8V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする