曜日別特売
3314G-1-503E Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-503E BOURNS 83698924

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-503E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83698924品番3314G-1-503E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合

仕様
最大抵抗 = 50kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3314
終端スタイル = ガルウィング
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする