曜日別特売
3386P-1-505LF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5MΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-505LF BOURNS 83699037

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5MΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-505LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード83699037品番3386P-1-505LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

3386P上面調整

仕様
最大抵抗 = 5MΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3386
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 0.76 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
3386P上面調整
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする