MRG1740.0050 Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050 BELDEN 83699658

Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50m)注文コード83699658品番MRG1740.0050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。

仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG174/U
Certificazione CPR = Eca
減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz
導体ストランドタイプ = スタンダード
導体構成 = 7/0.16pF/m
長さ(m)50外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする