曜日別特売
3266W-1-101LF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-101LF BOURNS 83700586

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-101LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83700586品番3266W-1-101LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転

仕様
最大抵抗 = 100Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 12
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3266
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 6.71mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする