PTA6043-2015DPB103 Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.25W BOURNS 83700945

Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード83700945品番PTA6043-2015DPB103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PTAシリーズ - 低プロファイルスライドポテンショメータ. 金属製ハウジングと長寿命カーボンエレメントを備えた、PTAシリーズの低プロファイルスライドポテンショメータです。 移動量は3種類から選択でき、シングル又はデュアルギャングオプションを用意しています。 オーディオ / テレビ、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、PC / モニタなどの用途があります。. 移動量オプション: 20 mm、45 mm、60 mm

仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 15mm
動作長さ = 60mm
アクチュエータタイプ = レバー%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする