曜日別特売
4308R-102-102LF Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS 83701749

Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード83701749品番4308R-102-102LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. Bourns 4300RRシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。低プロファイルはDIPとの互換性を提供 はっきりとしたマークにより永久識別が可能

仕様
抵抗 = 1kΩ
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±2%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.3W
回路図 = ISOL
長さ = 19.92mm
奥行き = 2.16mm
高さ = 4.95mm
寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm
端子数 = 8
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする