PWR163S-25-2R00F Bourns SMDレジスタ, 2Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-2R00F BOURNS 83701880

Bourns SMDレジスタ, 2Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-2R00F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83701880品番PWR163S-25-2R00F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = DPAK
許容差 = ±1%
定格電力 = 25W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = PWR163
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする