曜日別特売
SMAJ20CA Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ20CA BOURNS 83702178

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ20CASMAJ20CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
83702178
品番
SMAJ20CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。

仕様
方向性タイプ = 双方向
最小ブレークダウン電圧 = 22.2V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 20V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 35A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm
高さ = 2.42mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする