曜日別特売
4608X-102-223LF Bourns 抵抗アレイ, 22kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4 BOURNS 83702720

Bourns 抵抗アレイ, 22kΩ, 1W, ±2%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード83702720品番4608X-102-223LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様
抵抗 = 22kΩ
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.3W
回路図 = ISOL
長さ = 20.27mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 20.27mm
シリーズ = 4600X
動作温度 Min = -55℃
4素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする