3362W-1-501LF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3362W-1-501LF BOURNS 83705206

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3362W-1-501LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83705206品番3362W-1-501LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化

仕様
最大抵抗 = 500Ω
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3362
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 6.6mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする