曜日別特売
HCPL-2231-300E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300E BROADCOM 83705556

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83705556品番HCPL-2231-300E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 30ns
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 7ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする