曜日別特売
RLB0608-102KL Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL BOURNS 83707970

Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83707970品番RLB0608-102KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応

仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 100mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 11.5Ω
許容差 = ±10%
直径 = 5mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.8MHz
リード間隔 = 2mm
シリーズ = RLB
最小品質ファクター = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする