521-7944 Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100 BELDEN 83708085

Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(100m)注文コード83708085品番521-7944
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

RG178. 伝送用の RG 179 同軸ケーブルです。. 特長 ・MIL-C-17-9の規格に準拠 ・PE誘電体 ・欧州規格HD624に準拠したPVCシース

仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG178PE
Certificazione CPR = Eca
減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz
導体ストランドタイプ = スタンダード
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)%
長さ(m)100外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50MIL規格(RG)MIL-C-17-9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする