- 仕様
- アプリケーション = 音声認識、自動車、エネルギー測定及び電力測定、医療用及び電源モニタリング、多相電力量計、携帯型計装、ADC数 = 1、分解能 = 24ビット、サンプリングレート = 125ksps、インターフェースタイプ = SPI、回路数 = 8、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = UQFN、ピン数 = 40、電源タイプ = 単一電源、寸法 = 5 x 5 x 0.5mm、高さ = 0.5mm、動作供給電圧 Max = 3.6 V、幅 = 5mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応