IVL-BCT IVL-BCT BCチーズ イシグロ 83709309

IVL-BCT BCチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)10
内容量1個注文コード83709309品番IVL-BCT
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質青銅形状チーズ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ呼び径(A)10
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする