メイン画像
OtterBOX
iPhone14Plusケース SYMMETRY PLUS ブルーティフル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83712206
品番
77-89004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
その他
ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色
ブルーティフル
質量(g)
43.79
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.30×13.40×167.10
対応機種
iPhone 14 Plus
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)