メイン画像
OtterBOX
iPhone14Plusケース OTTER + POP SYMMETRY ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83712556
品番
77-88743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
その他
リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
ブラック
質量(g)
47.25
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.62×16.30×166.98
対応機種
iPhone 14 Plus
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施