曜日別特売
UWJB250 プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノ 83714130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径D(Φmm)250
取付高H(mm)305
車輪幅(mm)45
取付座A×B(mm)160×160
内容量1個注文コード83714130品番UWJB250
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一般的なプレス製ウレタンキャスターです。

用途運搬台車、機械の足回りに。トラスコ品番132-1967材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)160×160取付高H(mm)305軸径d(Φmm)25取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)125車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする