71301-036-91 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71301-036-91 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714638
71301-036-91 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714638
71301-036-91 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714638
71301-036-91 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714638
71301-036-91 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714638

作業服71300シリーズ パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着シルバーウエスト(cm)91注文コード83714638品番71301-036-91
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。トラスコ品番855-7450種別パンツシルバー混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)78ウエスト(cm)91ヒップ(cm)113渡幅(cm)38.5素材裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする