71301-131-106 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業服71300シリーズ パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1着シックブラックウエスト(cm)106注文コード83714665品番71301-131-106
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。トラスコ品番855-7464種別パンツシックブラック混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)78ウエスト(cm)106ヒップ(cm)126渡幅(cm)41.5素材裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする