71301-131-70 作業服71300シリーズ パンツ 自重堂 83714674

作業服71300シリーズ パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着シックブラックウエスト(cm)70注文コード83714674品番71301-131-70
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。トラスコ品番855-7454種別パンツシックブラック混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)78ウエスト(cm)70ヒップ(cm)92渡幅(cm)32.5素材裏綿ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする