自重堂
作業服71300シリーズ パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1着
色
シルバー
ウエスト(cm)
70
注文コード
83714900
品番
71302-036-70
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。
用途
作業用。
トラスコ品番
855-7476
種別
パンツ
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
92
渡幅(cm)
32.5
素材
裏綿ツイル