ツボサン
ハンドラッパー 三角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
320(#)
320(#)
400(#)
600(#)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83715137
品番
SAL0320
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。
#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。
粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。
超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
トラスコ品番
250-3351
長さ(mm)
45
形状
三角
幅(mm)
12
粒度
320(#)
全長(mm)
175
色
緑
適合材
超硬金属工具・ガラス・セラミック等