曜日別特売
N477-33 ノート COCOCHY マルマン 83715338

 

N477-33 ノート COCOCHY マルマン 83715338
N477-33 ノート COCOCHY マルマン 83715338
N477-33 ノート COCOCHY マルマン 83715338
N477-33 ノート COCOCHY マルマン 83715338
N477-33 ノート COCOCHY マルマン 83715338
N477-33 ノート COCOCHY マルマン 83715338
N477-33 ノート COCOCHY マルマン 83715338

ノート COCOCHY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ライトグリーン
内容量1冊注文コード83715338品番N477-33
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

COCOCHY(ココチィ)は、使う人や環境へのやさしさに配慮した、サステナブルなリングノートです。
使う人にも環境にもやさしい、心地いいリングノートです。
表紙にはプラスチック代替素材として開発された「FSエリプラ+」を採用しています。
分別廃棄が簡単にできる「リング開き」パーツ付きです。

トラスコ品番471-5297材質表紙:高密度厚紙<FSエリプラ+>380g/m2(FSC認証紙)、本文:筆記用紙70g/m2(FSC認証紙)厚さ(mm)10ライトグリーン規格B5枚数40枚型番N477-33縦(mm)252横(mm)183罫幅(mm)7罫線メモリ入り7mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする