ミナミサワ
自動水栓 SuiSui Single (単水用)立水栓用 取替タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合
立水栓
注文コード
83716178
品番
SS2P-VB
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。
電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。
手を近づけると自動で吐水します。
手動ボタンを押すと60秒吐水します。
適合
立水栓
その他
ポップアップ引棒あり
トラスコ品番
381-4286
材質
外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
高さ(mm)
95
奥行(mm)
190
呼び径(mm)
13
取付穴径(mm)
35~37
注意
※屋外でのご使用はお控えください。