曜日別特売
BD016580106102 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン 83717307

BD016580106102 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン 83717307
BD016580106102 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン 83717307

交換部品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番489-6044
内容量1個注文コード83717307品番BD016580106102
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

交換部品です。

トラスコ品番489-6044寸法(mm)【DCBN】6【DCBX】6【LSC】26寸法OAL(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする