※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
フェルト軸付ホイール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
83718104
品番
FKS10153
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。
さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番
812-4821
材質
フェルト
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
15
タイプ
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
35
外径(Φmm)
10