曜日別特売
GHI1502 極細ヤスリ ツボサン 83718287

 

GHI1502 極細ヤスリ ツボサン 83718287
GHI1502 極細ヤスリ ツボサン 83718287
GHI1502 極細ヤスリ ツボサン 83718287

極細ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)2.8
形状
内容量1箱(12本)注文コード83718287品番GHI1502
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

狭い箇所の研削に適しています。

用途
小細工加工の仕上げ用に。
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8015材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)2.8刃厚(mm)1.7
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする