理研コランダム
レジンベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
60(#)
120(#)
60(#)
80(#)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
83718445
品番
31-C74-E-100X915-60
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途
粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。
トラスコ品番
429-0400
材質
砥材:カーボランダム(C)
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
60(#)
砥材
C