曜日別特売
dsPIC33FJ128MC804-I/PT マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ128MC804-I/PT MICROCHIP 83720694

マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, dsPIC33FJ128MC804-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83720694
品番
dsPIC33FJ128MC804-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます

仕様
最大周波数 = 40MHz
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 16 kB
インストラクションセットアーキテクチャ = RISC
プログラムメモリサイズ = 128 kB
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 44
標準動作供給電圧 = 3.3 V
UARTチャンネル数 = 2
幅 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする