曜日別特売
24LC512-I/SN マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-I2C MICROCHIP 83720877

マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
83720877
品番
24LC512-I/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

24AA512/24FC512 / 24LC512 I2C-シリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ = 512kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 64 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.75mm
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする