M80-1010398S HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S HARWIN 83720929

HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010398S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83720929品番M80-1010398S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様
極数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2mm
オス/メス = メス
シリーズ = M80-10
併用可能製品 = M80シリーズコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 8mm
幅 = 3.4mm
ハウジング材質 = ポリアミド
圧着成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする