dsPIC33FJxxxGPx06/x08/x10 16ビットデジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC33Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC33FJxxxGPx06/x08/x10デバイスは、様々な用途に最適な汎用のDSCです。. CPUの特長. CPU速度: 最大40 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 16ビット幅のデータパス 24ビット幅の命令 最大4 M命令ワードに対応するリニアプログラムメモリ 最大64 KBに対応するリニアデータメモリ 83ベース命令、大半が1ワード 1サイクル 16個の16ビット汎用レジスタ 2個の40ビットアキュムレータ、端数処理及び飽和オプション付き 非直接的な、Modulo及びビットリバースアドレッシングモード ソフトウェアスタック 16 16分数 整数乗算 32/16及び16/16除算 単一サイクル乗算積算 デュアルデータフェッチ 最大40ビットデータに対し、最大±16ビットシフト. 周辺機能. 12/10ビットA/Dコンバータ(ADC) 最大32チャンネル(モデルによって異なる) 9個の16ビットタイマ カウンタ 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 16ビット入力キャプチャ機能 16ビット出力比較 PWM出力機能 割り込みコントローラ ダイレクトメモリアクセス(DMA) 2個の3線式SPIモジュール I2C(TM)モジュール モデルによって1個又は2個 2個のUARTモジュール データコンバータインターフェイス(DCIモジュール) 拡張CAN (ECAN(TM))モジュール モデルによって1個又は2個