DSPIC33EP512GM304-I/PT マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin TQFP, DSPIC33EP512GM304-I/PT MICROCHIP 83721306

マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin TQFP, DSPIC33EP512GM304-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(160個)
注文コード
83721306
品番
DSPIC33EP512GM304-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)

仕様
最大周波数 = 60MHz
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 48 kB
インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード
プログラムメモリサイズ = 512 kB
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 44
標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V
UARTチャンネル数 = 4
PWM = 1(12 x 16ビット)mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする