曜日別特売
KSZ8081MLXCA-TR マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 48-Pin LQFP MICROCHIP 83721507

マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 48-Pin LQFPKSZ8081MLXCA-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83721507
品番
KSZ8081MLXCA-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。

仕様
サポート規格 = IEEE 802.3
回路数 = 1
標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps
インテグレーテッドCDR = あり
電源タイプ = 単一電源
標準動作供給電圧 = 3.3 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LQFP
ピン数 = 48
寸法 = 7 x 7 x 1.45mm
動作温度 Max = +70 ℃
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする