曜日別特売
M22-3021000 HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000 HARWIN 83721516

HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83721516品番M22-3021000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)

仕様
極数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 2mm
オス/メス = メス
シリーズ = M22-30
併用可能製品 = M22シリーズコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 20.4mm
幅 = 4.1mm
ハウジング材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする