曜日別特売
DSPIC33EP256MC204-I/PT マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin TQFP, DSPIC33EP256MC204-I/PT MICROCHIP 83721830

マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin TQFP, DSPIC33EP256MC204-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
83721830
品番
DSPIC33EP256MC204-I/PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

MicrochipのdsPIC33Eファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、統合DSPと強化されたオンチップペリフェラルを備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。このDSCは、高パフォーマンスで高精度のモータ制御システムの設計を可能にし、より高いエネルギー効率、静かな操作、優れた範囲と寿命を実現します。この製品はブラシレスDCの制御、永久マグネット同期、AC誘導及びステッピングモーターに使用できます。また、高性能の一般的な用途に最適です。作動条件 3.0 → 3.6 V、-40 → +125 oC、DC → 60 MIPS 3.0 → 3.6 V、-40 → +85 oC、DC → 70 MIPS dsPIC33Eコア モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セット 16ビット幅のデータパス 24ビット幅の命令 16 x 16整数乗算 32/16及び16/16整数乗算 11のその他の命令 2個の40ビットアキュムレータ、端数処理及び飽和オプション付き

仕様
最大周波数 = 70MHz
シリーズ = DSPIC33EP256MC204
MIPS = 70MIPS
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 32 kB
インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード
プログラムメモリサイズ = 256 kB
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
数値/算術形式 = ALU
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 44
UARTチャンネル数 = 2
ADC解像度 = 12bit
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする